レイニーメガホン 防水タイプ(15W)

レイニーメガホン 防水タイプ(15W) - ノボル電機レイニーメガホン 防水タイプ(15W) - ノボル電機レイニーメガホン 防水タイプ(15W) - ノボル電機
(1件のレビュー)

15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。

種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
機能
電池寿命
有効距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89681444TS-711433-4299-(JEITA)音声時約10時間(JEITA)音声時約315
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89681453TS-713P433-4302サイレン音付(JEITA)音声時約10時間、サイレン時約50分(JEITA)音声時約315、サイレン時約500
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
89681462TS-714433-4311ホイッスル音付(JEITA)音声時約10時間、ホイッスル時約50分(JEITA)音声時約315、ホイッスル時約500
25,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89681444
2018-12-12
用途: 避難訓練集合場所での使用

横に高速のインターがあり非常に騒音の多い所で使用するのに以前のものはワット数が低く全員が聞き取れないものでしたが購入したものは15Wありよく聞こえます。いざという時の為に少し高額でも確かなものを用意するのは大事なことだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする