曜日別特売

平刃形 複式埋込コンセント

平刃形 複式埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 複式埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 複式埋込コンセント - アメリカン電機平刃形 複式埋込コンセント - アメリカン電機
(4件のレビュー)

電線接続方式は圧着端子式と引締式です。
端子ねじM4を使用します。

種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
差込口形状
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896826617210GD125-79.010435.021
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
896826959220250-81.310740.426
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896826777220GD250接地2P 20A 250V77.91043521
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89682661
2025-04-05
用途: 発電機OH
有限会社平井電設

ヤマハの発電機コンセントの純正部品は高いのでこの製品を使用、何の問題もなく使用できて安価でOHできました。

2が参考にしています
対象商品 : 89682661
2022-11-28
用途: 機器設置作業
運輸・通信業

圧着端子接続が出来るため、コンセントBOXとして使用するのに安心して設置できます。

対象商品 : 89682661
2022-05-19
用途: 電源タップの自作用
その他業種

オーディオ用の電源タップを自作するために購入しました。
落ち着いた音調で変なクセがなく使い勝手もいいのですが、それ以上に画質の改善効果が大きく、TVの画質、パソコンの画質ともに明らかな改善効果がありました。
現在ではパソコン用の自作電源タップにも使っています。

対象商品 : 89682661
2020-04-14
用途: 壁面の石膏ボード張り用コンプレッサーの電源
電気・ガス・熱供給・水道業

満足です。コンセント部分がとてもしっかりとした製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする