曜日別特売

SX プラグ (ナイロン製)

SX プラグ (ナイロン製) - フィッシャー
(25件のレビュー)

4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。

用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石膏ボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc20N/m[[平米]]時の値です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径(Φmm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
最大荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897478665396731箱(200本)420425(引張)1.44
オープン
取扱い終了
代替品有
897478845396751セット(25本)12601280(引張)7.02
1,858
取扱い終了
代替品有
89682783700121箱(25本)12601280(引張)12.0
1,858
取扱い終了
代替品有
896827315071541箱(100本)525535(引張)2.0
オープン
取扱い終了
896827475071551箱(100本)630640(引張)4.9
オープン
取扱い終了
896827565071561箱(100本)840850(引張)5.18
オープン
取扱い終了
897478755396741箱(50本)10501070(引張)6.34
オープン
取扱い終了
89682765700041箱(200本)420425(引張)1.12
オープン
取扱い終了
89682774700101箱(50本)10501070(引張)8.5
2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8974786653967379726074568223539673 フィッシャープラグ SX Plus フィッシャー 79726074フィッシャープラグ SX Plusフィッシャー1箱(200本)
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
8974788453967553847694539675539675 SXプラグ SX(25本入) フィッシャー 53847694SXプラグ SX(25本入)フィッシャー1箱(25本)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
89682783700125384769453967570012 SXプラグ SX(25本入) フィッシャー 53847694SXプラグ SX(25本入)フィッシャー1箱(25本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89747866
2026-04-07
用途: ビスのアンカーとして
株式会社 福波建設業・工事業

ビスのアンカーとして、とても重宝しています。サイズも色々あり選べるので、助かります。

対象商品 : 89682747
2024-03-13
用途: 小型支持金物の壁面固定
建設業・工事業

知り合いに勧められて購入後はずっとリピ買いです。どんな壁にも食いつきが良くしっかり固定できるので現在、他社品は使用していません。

対象商品 : 89747866
2024-07-21
用途: 石膏ボードの壁ににピクチャーレールを取り付ける際に使用しています。
株式会社アムス

非常に扱いやすく、しっかりと固定できるので安心して使っています。

対象商品 : 89682731
2022-08-27
用途: 配管の取り付け
有限会社 常陽ガスサービスサービス業

食い込みが良い。ビスの入りも良いし価格も手ごろです

対象商品 : 89682731
2022-07-23
用途: RC下地に棚柱を

プラグとしては機能抜群。価格も安いので助かります。ビスの太さに合わせて2種類用意しています。

対象商品 : 89682747
2021-07-27
用途: モルタル壁へのネジ固定に
その他業種

外壁への各種カバーやステー固定(給湯器等)に使っています。このタイプが一番安心できます。緩んだりガタついたりしたら困るところに使用しています。

2021-05-21
用途: 主に下地がない場合のPBへの取付

コレずっと使ってます。許容荷重は箱裏面に記載されている最大引張荷重の1/7です。お値段もうちょっと頑張ってほしいな

対象商品 : 89682731
2021-02-02
用途: プレート等の取付
株式会社神戸美研

RCにもALCにもボードにもきくので とても便利です
軽いものの取付には全部これで行ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする