曜日別特売

エングレービングカッター

エングレービングカッター - DREMEL(ドレメル)エングレービングカッター - DREMEL(ドレメル)エングレービングカッター - DREMEL(ドレメル)エングレービングカッター - DREMEL(ドレメル)エングレービングカッター - DREMEL(ドレメル)エングレービングカッター - DREMEL(ドレメル)
(1件のレビュー)

木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。

用途彫刻・削り出し
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89686326105N1パック(2個)0.83.2ハイス0.8454-9121
950
789
868(税込)
当日出荷
52214533108N11パック----194-9044
700
取扱い終了
返品不可
52214549109N11パック----194-9045
700
取扱い終了
返品不可
52214558110N11パック----194-9046
700
取扱い終了
返品不可
52214567111N11パック----194-9047
700
取扱い終了
返品不可
52214576113N11パック----194-9048
700
取扱い終了
返品不可
89686335106N1パック(2個)1.63.2ハイス1.6454-9139
1,000
取扱い終了
89686344107N1パック(2個)2.43.2ハイス2.4454-9147
1,000
取扱い終了
返品不可
89686353108N1個0.83.2ハイス0.5454-9155
580
取扱い終了
89686362109N1個1.63.2ハイス1.5454-9163
580
取扱い終了
89686371110N1個23.2ハイス1.5454-9171
580
取扱い終了
89686387111N1個0.83.2ハイス5454-9180
580
取扱い終了
89686396113N1個1.63.2ハイス5.5454-9198
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

108N1 エングレービングカッター
111N1 エングレービングカッター
113N1 エングレービングカッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89686326
2017-10-16
用途: 0.5~0.8mm幅の溝の補正
夢羽工房

以前105を使っていて 先端が消耗したので買い替えたら、型番が105Nになっていました。
先端の直径が同じでしたので 購入した所、軸へ向かう部分が急激に太くなっており、全く使えなくなりました。
105、、、復活してくれないかな。。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、DREMELでは現在アクセサリーの軸径の太さを3.2mmに統一したことにより、数年前に品番:105が廃番にして後継品番:105Nに変更になっております。
先端は同じですが、105の軸の太さ2.4mmから105Nは軸の太さ3.2mmに仕様変更しております。
105Nを使用するには、ドレメルチャック(注文コード:32721367 品番:4486)、もしくは3.2mmのコレット(注文コード:49000122 品番:480)をお使いいただければご使用可能です。
ただ、2.4mmのアクセサリーが復活することは現在のところ予定はないとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする