ストロングラッチステンレス 120

ストロングラッチステンレス 120 - ストロング金属ストロングラッチステンレス 120 - ストロング金属
(1件のレビュー)

一本の棒材成形。
12Φの強度な軸心。
ネジ穴が2本しか見えない防犯性。
軸心の長いストローク。

用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89687561SL-N-SU-00-120
4,706
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89687561
2015-12-09
用途: コンテナ扉の追加施錠装置として

シンプルな構造で、それでいて頑丈な造りになっていて、追加施錠装置としては必要十分でした。操作も簡単でとても使いやすいです。軸の太さは同じままで、スライド量がもう少し大きいものがあるとさらに用途が拡がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする