曜日別特売

電動ドリル用アルファソケットロングタイプ

電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業電動ドリル用アルファソケットロングタイプ - トップ工業
(1件のレビュー)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です

材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89688146EDX-17L17160
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89688155EDX-19L19160
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89688164EDX-21L21160
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89688173EDX-24L24160
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89688155
2018-04-18
用途: キャンピングトレーラーの安定ジャッキの出し入れ
ふくろう輝来サービス業

もう少し全体に長く、先端が首降り角度があるともっと使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする