トップ工業
電動ドリル用ヘクスセッター マグネット付
(1件のレビュー)
マグネット付のため、ビス・ねじを素早くキャッチし作業効率を高めます。
ボール付です。
用途
六角ボルトビス・テクスネジの着脱に最適先端工具。
軸(mm)
6.35
全長(mm)
55
材質
特殊合金鋼
タイプ
マグネット付
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
内容量
1個
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
深さ(mm)
外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89688654
EHX-8M
8.0
(ナット受部)3.5
13
25
¥
1,250
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
89688672
EHX-9.6M
9.6
(ナット受部)4.2
15
30
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39505977
EHX-10M
10.0
(ナット受部)4.2
15
30
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください