ノイズフィルタ EMCフィルタ RSENシリーズ

ノイズフィルタ EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ
定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~+85漏洩電流1.0mA max(250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55絶縁抵抗(MΩ)100/min(DC500V/1min)耐電圧(V)AC2500 60s(ラインアース間)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
トラスコ品番
取付
抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690221RSEN-20033440-2804据え置き250max
オープン
取扱い終了
代替品有
89690237RSEN-20066440-2812据え置き110max
オープン
取扱い終了
代替品有
89690246RSEN-2006D6440-2821DINレール対応110max
オープン
取扱い終了
代替品有
89690255RSEN-201010440-2839据え置き40max
オープン
取扱い終了
代替品有
89690264RSEN-2010D10440-2847DINレール対応40max
オープン
取扱い終了
代替品有
89690273RSEN-201616440-2855据え置き20max
オープン
取扱い終了
代替品有
89690282RSEN-202020440-2863据え置き10max
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89690221RSEN-200333045302RSEN-2003RSEN-2003 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045302電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
89690237RSEN-200633045311RSEN-2006RSEN-2006 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045311電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
89690246RSEN-2006D33045372RSEN-2006DRSEN-2006D 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045372電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました
89690255RSEN-201033045327RSEN-2010RSEN-2010 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045327電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
89690264RSEN-2010D33045381RSEN-2010DRSEN-2010D 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045381電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
89690273RSEN-201633045336RSEN-2016RSEN-2016 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045336電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました
89690282RSEN-202033045345RSEN-2020RSEN-2020 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045345電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする