ワコーパレット
エアーキャスター(固定車)
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89690291
AMR-100N
100
110×75
80×45
132
432-3866
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89690307
AMR-100NB
100
110×75
80×45
132
432-3874
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89690316
AMR-75N
75
73×73
55×55
93
432-3882
オープン
¥
849
¥934
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください