ワコーパレット
エアーキャスター(自在車ストッパー付)
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89690352
AMG-100NBDS
100
90×90
68×68(71×71)
132
ナイロン(ベアリング入)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89690361
AMG-100NDS
100
90×90
68×68(71×71)
132
ナイロン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690377
AMG-75NDS
75
90×90
68×68(71×71)
93
ナイロン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください