ワコーパレット
ネスグリップ
ネスティングラックに取り付けることができます。
ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
用途
倉庫・工場の在庫管理
トラスコ品番
447-3272
適合パイプ
50×50角パイプ用
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
64×150×57
内容量
1組(4個)
注意
※耐油性、耐ガソリン性は劣ります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89690596
WNG-B
1000
0.65
NR(天然ゴム)、SBR(合成ゴム)のブレンド
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください