Pro-Auto
3/8DR.10PC.ソケットレンチセット
セット商品数
10
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
439-2060
セット内容
10点
質量(kg)
1.1
ハンドル内容
ラチェットハンドル190、エクステンションバー75
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×140×45
ソケット内容(mm)
8・10・12・13・14・17・19、フリーアングルユニバーサルジョイント
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89690781
SL-3810S
¥14,960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください