曜日別特売

3/8DR.14PC.ソケットレンチセット

3/8DR.14PC.ソケットレンチセット - Pro-Auto3/8DR.14PC.ソケットレンチセット - Pro-Auto
セット商品数14差込角(mm)9.5セット内容14点質量(kg)1.8ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×180×45ソケット内容(mm)8・10・12・13・14・17・19・21、フリーアングルユニバーサルジョイント、ソケットハンガーユニット275mm内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ハンドル内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690797SL-3814MS439-2078ラチェットハンドル205mm、エクステンションバー75・150mm、フレックスハンドル225mm
19,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89690806SL-3814S439-2086ラチェットハンドル190mm、エクステンションバー75・150mm、フレックスハンドル225mm
20,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする