曜日別特売

お徳用ペイントうすめ液S

お徳用ペイントうすめ液S - アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S - アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S - アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S - アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S - アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S - アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S - アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S - アサヒペン
(66件のレビュー)

油性系塗料のうすめ液です。

用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18855068-1缶(1L)1-1L
2,380
1,598
1,758(税込)
当日出荷
896917255711821缶(220mL)0.222290.22L
760
719
791(税込)
当日出荷
10075913-1缶(400mL)0.4-0.4L
1,160
729
802(税込)
当日出荷
896917165711441缶(1.5L)1.5014001.5L
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
896917075711371缶(4L)4.0040004L
6,790
3,298
3,628(税込)
当日出荷
189187685711821ケース(0.22L×24缶)0.222295280mL
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
189187775711441ケース(1.5L×12缶)1.5140018L
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
189187865711371ケース(4L×4缶)4400016L
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:66
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: アパート=補修用
マルケイ企画

補修用なので大きなうすめ液は不要でした。
こちらのサイズが理想的でした。
筆は使い捨てなので、塗料の薄め用と
して使用しています。

対象商品 : 10075913
2025-07-10
用途: 漆の薄め液として利用

美術工芸品である竹製の花かごに塗るための漆の薄め液として利用しています。既にリピート品です。
本来は、漆は、テレピン油で薄めますが、この製品でもうまく薄める事が出来ています。塗ったあとの違和感もありません。漆の匂いもちゃんとしています。今後もリピートするつもりです。

対象商品 : 18855068
2024-05-15
用途: 合板などのケバ・ササクレ・吸水吸油抑制・防腐目的のニス塗装に使用

ごく普通の「ペイント薄め液」です。
油性ニスとセットで購入しており、余剰になった場合は脱脂洗浄用に転用しています。
容器は潰しやすい薄鋼板で処理しやすいです。

対象商品 : 10075913
2024-06-23
用途: 油性塗料のンキの濃度をうすめるために使用(鉄の柵の塗装)
その他業種

少量使用であれば量も金額も申し分ないですね。リピートしたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 10075913
2023-03-20
用途: 塗装作業時
運輸・通信業

値上げ前に買えてよかったです。刷毛の洗浄や余計なところについてしまった塗料を落とすのに十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10075913
2022-11-19
用途: 塗装用に

基本ですね。
ずっとこれ、問題なく使えてます。
各容量がそろっているのもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10075913
2022-11-26
用途: 油性ペイントの希釈、ハケの掃除

これまで、ペイントは水性のものを多く使用していましたが、この薄め液を使用すれば手軽に油性のペイントも使用できます。

対象商品 : 18855068
2022-10-04
用途: 塗装
製造業

いつも使っている定番薄め液。送料無料で送ってもらえるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする