曜日別特売

パワコン 鉄ラスパート

パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワコン 鉄ラスパート - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
仕様ラスパート処理材質スチール
全15種類を絞り込む
呼径d(mm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼径d(mm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692985483001箱(200本)4253.42040
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89692994483011箱(160本)4323.42740
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89693003483021箱(125本)4383.43380
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89693012483031箱(100本)4453.44080
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693021483061箱(60本)5454.34055
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693037483071箱(50本)5604.34055
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693046483081箱(40本)5704.34555
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693055483131箱(25本)6755.34055
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693064483141箱(20本)6905.34055
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693073483151箱(180本)4253.42040
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693082483161箱(150本)4323.42740
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693091483171箱(200本)4253.42040
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
89693107483181箱(160本)4323.42740
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693116483251箱(60本)4603.42740
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89693125483261箱(50本)4753.43380
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする