TESTO316-4セット1

TESTO316-4セット1 - testo(テストー)
検知能力(g/年)最小3トラスコ品番438-7007幅(mm)57高さ(mm)190質量(g)348奥行(mm)42電源積層型9V乾電池×1個(付属)分解能0.1応答速度1秒センサーコード長(cm)37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896932220563 3164
114,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする