testo(テストー)
TESTO316-4セット2
仕様
スタートアップ時間50秒以下(0~+50℃)
トラスコ品番
438-7015
幅(mm)
57
高さ(mm)
190
質量(g)
348
奥行(mm)
42
電源
積層型9V乾電池×1個(付属)
センサー寸法(mm)
370
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89693247
0563 3165
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください