曜日別特売

ESD精密用ニッパー

ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパー - KNIPEX(クニペックス)

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。

内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
口先長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896937217702-115ESD115(ジョイント)11(ジョイント)7.58214
10,150
8,798
9,678(税込)
当日出荷
896937377712-115ESD115(ジョイント)11(ジョイント)7.58014
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896937467722-115ESD115(ジョイント)11(ジョイント)7.58014
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896937557732-115ESD115(ジョイント)11(ジョイント)7.07914
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896937647742-115ESD115(ジョイント)11(ジョイント)7.07814
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190770567752-115ESD115(ジョイント部)11.5(ジョイント部)7.07914
11,400
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
190770657772-115ESD115(ジョイント部)9.5(ジョイント部)6.06910.5
10,650
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
返品不可
190770747902-120ESD120(ジョイント部)9.0(ジョイント部)6.5606.5
14,150
12,980
14,278(税込)
当日出荷
190770927912-125ESD125(ジョイント部)11(ジョイント部)6.56110
15,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
190771087922-120ESD120(ジョイント部)9.0(ジョイント部)6.5616.5
15,450
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
190771177922-125ESD125(ジョイント部)11(ジョイント部)6.56110
15,050
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
190771267932-125ESD125(ジョイント部)11(ジョイント部)6.56110.5
13,600
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
190771357942-125ESDSB125(ジョイント部)11(ジョイント部)6.55810.5
15,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
190771447952-125ESD125(ジョイント部)11(ジョイント部)6.55811
15,250
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
190771537962-125ESD125(ジョイント部)11(ジョイント部)6.55811
16,600
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
190770837902-125ESD125(ジョイント部)11(ジョイント部)6.56110
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする