曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター - KNIPEX(クニペックス)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。

内容量1丁
注意
※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全10種類を絞り込む
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm)
切断能力(mm2)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm)
切断能力(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896938779512-500500109027(銅・アルミケーブル)150(銅・アルミケーブル)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190697429505-165165111(銅・アルミケーブル)10(銅・アルミケーブル)24
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
190697679511-200SB200283(銅・アルミケーブル)20(銅・アルミケーブル)70
12,650
10,980
12,078(税込)
当日出荷
190697769521-6006001836(銅・アルミケーブル)27(銅・アルミケーブル)150
53,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
190697859512-165165250(銅・アルミケーブル)15(銅・アルミケーブル)50
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
190697949512-200200324(銅・アルミケーブル)20(銅・アルミケーブル)70
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
190698129571-4454451083(ワイヤーロープ)10、(丸棒)7(銅・アルミケーブル)95
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190698289581-6006002256(ワイヤーロープ)16、(丸棒)10、(ピアノ線)4.5(銅・アルミケーブル)150
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190697589511-165165215(銅・アルミケーブル)15(銅・アルミケーブル)50
6,350
取扱い終了
返品不可
190698039571-6006001716(ワイヤーロープ)14、(丸棒)9(銅・アルミケーブル)150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする