曜日別特売

ツインフォースニッパー

ツインフォースニッパー - KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパー - KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパー - KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパー - KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパー - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

理想の伝達力を産むダブルヒンジシステムです。
非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。
従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップしています。
切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。

全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896939317371-180255446-8741
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
896939477372-180280446-8759
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
190704157372-180280766-6331
12,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190704157372-180896939477372-1807372-180 ツインフォースニッパー KNIPEX(クニペックス) 89693947ツインフォースニッパーKNIPEX(クニペックス)1丁
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89693931
2022-10-28
用途: あらゆる機械のメンテナンス時
その他業種

全長が180㎜と小さくて、込み入った狭い所でも使いやすいのに、切断力は、通常のニッパーよりもはるかに強力です。少ない力で強力に切断できて、仕事が楽ですので、通常、ニッパーは、これ1本で仕事をしています。刃の先端部の開口は、最大約10mmです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする