曜日別特売

フラットケーブル用ストリッパー

フラットケーブル用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)フラットケーブル用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)フラットケーブル用ストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。
芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。
刃は交換可能。
ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。

トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896940261264-180
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする