片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適、3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です。刃は焼き入れされ精密研削されているので、つぶれなく滑らかに、クリアカットします。軽量コンパクト構造なので取り扱いが簡単で、狭い場所でも使用できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。