曜日別特売

絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm - KNIPEX(クニペックス)絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm - KNIPEX(クニペックス)絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm - KNIPEX(クニペックス)絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm - KNIPEX(クニペックス)

シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。

用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896945071106-160SB
7,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする