曜日別特売

ミニスモールローラー(マイクロファイバー)

ミニスモールローラー(マイクロファイバー) - インダストリーコーワ

塗料の飛散が少なく、作業が最適です。
泡が出にくく塗料の含みが良いです。

特性
塗料の飛散が少なく、作業が最適です。
泡が出にくく塗料の含みが良いです。
用途入り隅などの細部塗装用適合塗料水性◎、油性◎、アクリル○、塩化ビニール△サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)マイクロファイバーローラーサイズ(mm)65主な用途細部塗装用ローラーサイズ(inch)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8969457717094517
オープン
取扱い終了
89694586170961330
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする