ハゼット
T型スライドハンドル 差込角12.7mm
差込ヘッドがスライドするハンドルレバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途
ソケットドライブ用
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
298
トラスコ品番
439-6588
材質/仕上
クロームバナジューム
質量(g)
382
出力
正方形、ソリッド 12.5mm(1/2インチ)
表面処理
クロムメッキ、研磨仕上げドイツ製
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89694613
915
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください