曜日別特売

T型スライドハンドル 差込角6.35mm

T型スライドハンドル 差込角6.35mm - ハゼット
差込角(mm)6.35トラスコ品番439-4780材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)115質量(g)46表面処理クロムメッキ、ヘッド研磨仕上げ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89694622865
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする