T型スライドハンドル 差込角9.5mm

T型スライドハンドル 差込角9.5mm - ハゼット

差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

用途ソケットドライブ用差込角(mm)9.5全長(mm)198トラスコ品番439-5514材質/仕上クロームバナジューム質量(g)158表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896946318815
5,500
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする