曜日別特売

エクステンションバー 差込角9.5mm

エクステンションバー 差込角9.5mm - ハゼット
(1件のレビュー)
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896947968821-136
4,100
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
896948058821-374
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896948148821-5126
4,600
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
896948238821-6150
4,700
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896948328821-8202
5,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
896948418821-10254
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896948578821-12304
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
896948668821-20508
12,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
896948758821-28711
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89694805
2018-12-27
用途: 車のメンテナンス

初めての海外ブランドでしたがしっかりとした作りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする