曜日別特売

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角9.5mm

エクステンションバー(首振りタイプ) 差込角9.5mm - ハゼット

ソケットの延長ツールです。
ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。
首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。
ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。

用途ソケットの延長用差込角(mm)凹凸9.5材質クロームバナジューム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896949368822-136
4,700
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
896949458822-374
5,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896949548822-10254
8,400
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする