曜日別特売

ソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm)

ソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm) - ハゼットソケットレンチ(6角タイプ・差込角9.5mm) - ハゼット
(2件のレビュー)
穴角6角差込角(mm)9.5内容量1個
全12種類を絞り込む
二面幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89696731880-1010
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696747880-1111
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696756880-1212
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696765880-1717
3,000
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696774880-1919
3,000
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89696783880-2020
3,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696792880-2121
3,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
89696801880-2222
3,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696817880-66
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696826880-77
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696835880-88
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696844880-99
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89696765
2020-03-14
用途: バイクのオイル交換時に
その他業種

ハゼットの製品は表面が梨地かつギザギザが付いているのでオイル交換でオイルの付いた手でボルトを回すのが最高に楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 89696835
2016-05-27
用途: 出張用ツールに
コサカ エンジニアリング

初めて舶来ツールを手にしたのがHAZET
35年ほど使って重機のメンテで割ってしまいました!
バイクと乗用車のメンテだけならマダマダ使えてたと思いますが、ツイツイ奥まった処だったんで使っちゃいました!
元祖梨地スプライン加工で、間違った使い方しなければ、プロユースでも一生物ですね!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする