ディープソケットセット(6角タイプ・差込角9.5)レール付

ディープソケットセット(6角タイプ・差込角9.5)レール付 - ハゼットディープソケットセット(6角タイプ・差込角9.5)レール付 - ハゼット
穴角6角差込角(mm)9.5トラスコ品番437-8903セット内容ソケットレール材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)839内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89696941880LG10H
49,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする