曜日別特売

ユニバーサルジョイント 差込角6.35mm

ユニバーサルジョイント 差込角6.35mm - ハゼット

ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。

用途狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)36.5トラスコ品番439-4844材質クロームバナジューム質量(g)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89697937869
8,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする