ハゼット
ユニバーサルジョイント 差込角9.5mm
ストレートにアクセスできない狭く入り組んだ箇所用にソケットやラチェットを接続して使います。
ショートタイプで可動域が広く大変便利です。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
用途
狭く入り組んだ箇所でのソケット使用時に。
差込角(mm)
凹凸9.5
全長(mm)
46.5
トラスコ品番
439-5565
材質
クロームバナジューム
質量(g)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89697946
8820
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください