曜日別特売

切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606

切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 - ハゼット切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 - ハゼット切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 - ハゼット切替式ギヤレンチ(コンビタイプ) 606 - ハゼット
(1件のレビュー)

正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。
72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。
ギヤレンチ部は13°オフセットです。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロームバナジューム鋼ラチェット機構あり内容量1丁
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89698515606-88(スパナ)4.9:(めがね)6.8129.931
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
89698524606-99(スパナ)5.2:(めがね)7.2143.050
6,700
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698357606-1010(スパナ)5.6:(めがね)7.6154.550
6,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
89698366606-1111(スパナ)6.0:(めがね)8.0168.662
7,200
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
89698375606-1212(スパナ)6.4:(めがね)8.5180.380
7,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698384606-1313(スパナ)6.7:(めがね)8.9193.2101
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
89698393606-1414(スパナ)7.1:(めがね)9.3204.6113
8,400
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698402606-1515(スパナ)7.4:(めがね)9.7218.0133
8,800
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89698411606-1616(スパナ)7.7:(めがね)10.2230.2167
9,200
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698427606-1717(スパナ)8.1:(めがね)10.6242.2185
9,500
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698436606-1818(スパナ)8.5:(めがね)11.0255.0205
10,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698445606-1919(スパナ)9.1:(めがね)11.5268.3240
10,200
7,898
8,688(税込)
当日出荷
89698454606-2121(スパナ)12.0:(めがね)13.3291.5355
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698463606-2222(スパナ)12.0:(めがね)13.3291.5350
14,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698472606-2424(スパナ)12.5:(めがね)14.8333.1525
21,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89698481606-2727(スパナ)14.7:(めがね)15.8359.2610
28,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89698497606-3030(スパナ)15.2:(めがね)17.3402.5840
33,900
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89698506606-3232(スパナ)15.7:(めがね)17.8425.8960
38,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89698463
2020-05-27
用途: 車両整備

高価ではありますが、信頼性の高い商品です。梨地の仕上げも滑らす抜群です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする