東栄管機
TS継手チーズ
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89699994
TS T
13
¥
87
¥
45
¥
50
(税込)
当日出荷
55473496
TS T
16
¥
133
¥
64
¥
70
(税込)
4日以内出荷
89700003
TS T
20
¥
171
¥
94
¥
103
(税込)
4日以内出荷
89700012
TS T
25
¥
260
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
55473505
TS T
30
¥
342
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
89700021
TS T
40
¥
593
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
89700037
TS T
50
¥
980
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
55473514
TS T
65
¥
1,820
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
55473523
TS T
75
¥
2,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
55473539
TS T
100
¥
5,740
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
55473548
TS T
125
¥
9,000
取扱い終了
55473557
TS T
150
¥
17,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材