曜日別特売

高級天然すだれ ふる里

高級天然すだれ ふる里 - ワタナベ工業
(19件のレビュー)

室内の温度上昇を抑えます。
エアコン等の効率がアップします。
粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。
ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。

用途
夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700545FB-7490ブラウン0.74×0.900.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
89700554FB-8811ブラウン0.88×1.120.8
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
89700563FB-8815ブラウン0.88×1.571.1
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89700572FB-8818ブラウン0.88×1.801.3
オープン
取扱い終了
89700581FB-8820ブラウン0.88×2.201.5
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89700597FN-7490ナチュラル0.74×0.900.5
オープン
取扱い終了
特別運賃
89700606FN-8811ナチュラル0.88×1.120.8
オープン
取扱い終了
特別運賃
89700615FN-8815ナチュラル0.88×1.571.1
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89700624FN-8818ナチュラル0.88×1.801.1
オープン
取扱い終了
特別運賃
89700633FN-8822ナチュラル0.88×2.201.3
オープン
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 日よけ
桜の牧スポーツセンター

大きさがベストな為、購入。夏場重宝してます。耐久性あり。

対象商品 : 89700572
2022-07-11
用途: 日除け
グレインハウスその他業種

事務所のベランダに提げて日除けにしています。エアコンの効きが良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89700554
2022-07-11
用途: 1Fベランダの洗濯物目隠し&暑さ対策に
その他業種

季節製品のためか、納品に予定より時間がかかったのが少し残念でしたが、
写真どおりの製品で満足jしています。

対象商品 : 89700624
2022-01-14
用途: 日光遮断

天然素材にて耐久性が不安だったが、6か月は問題なし。付けっぱなしにしておりどれくらい使用できるかテスト中。

対象商品 : 89700615
2021-07-10
用途: 軒下の作業時に
OFFICE TANAKAサービス業

大変快適で追加注文しました。他にも多種多彩にあるようですね。またお世話になります。

対象商品 : 89700581
2021-05-15
用途: 日よけ
教育・研究機関

日差しを遮るものがなかったのでこれからの季節とても助かります

対象商品 : 89700554
2021-05-21
用途: ルーフガーデンの目隠し、日よけに
株式会社オリエンタルホビー卸売・小売業

しっかりとしたつくりでワンシーズンはもちろん、ツーシーズンぐらいの耐久性はありそうです。

対象商品 : 89700572
2020-10-22
用途: すだれの交換
サービス業

老朽化したすだれを交換しました。色合いとか、良い感じです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする