曜日別特売

日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ - ワタナベ工業
(14件のレビュー)

強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。
エアコンなどの効率がアップします。
耐久性に優れたポリエチレン3層生地。

用途
夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
ブラウン厚さ(mm)(上下サン)10本体生地厚さ(mm)1材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂紫外線遮断率(%)約89内容量1枚
注意
※台風や強風などで落下する恐れがある場合は、必ず取り外してください。
※製品を掛けるサッシ枠用ハンガーや、粘着テープフックなどは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×長さL)(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例89700651SN-60130.6×1.350.34
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例89700667SN-90120.9×1.20.48
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
※使用例89700676SN-90180.9×1.80.57
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例89700685SN-90220.9×2.20.61
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※使用例08544332SN-18181.8×1.81.14
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例08544348SN-18221.8×2.21.22
オープン
4,790
5,269(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 西日対策
卸売・小売業

高層階にある事務所の、猛暑日の西日対策として設置しました。2つセットでちょうど一面をカバーできました。

対象商品 : 08544348
2024-07-10
用途: ブラインドの置き換え用
製造業

設置していたブラインドが古くなったため、交換を考えましたが
日よけであればなんでも良い場所だったためこちらを購入しました
フックを取り付けてひっかければよいので簡単です
処分するときもブラインドと比べて格段に楽です

対象商品 : 89700651
2024-08-10
用途: 飾り窓の日除け
その他業種

日除けに最高でした、安価なのに高級感があり、また購入しようと思います

対象商品 : 89700651
2023-07-10
用途: 窓の目隠し
農・林・水産業

使い勝手の良い作りです。商品もしっかりしています。ただ遮光性が高く、中は昼間でも真っ暗になります。もう少し明るい製品が良いと思います。通気性は、つけていても変わりないと思います。
大きさのバリエーションやカラーバリエーションが多ければ助かります。外からの見栄えは、よく出来ています。

2が参考にしています
対象商品 : 89700651
2023-08-28
用途: 西日のあたる窓
農・林・水産業

作りはしっかりしています。軽くて値段も安いので買ってみました。部屋が暗くなりすぎることもなく、いい感じです。

対象商品 : 89700667
2023-08-18
用途: 西陽よけ
有限会社渡辺塗装工業所製造業

軽い 安い 装着し易い 簾よりこちらが全て良いです
ありがとうございました

対象商品 : 89700667
2022-05-17
用途: 日除け
教育・研究機関

丁度,日除けの取り替え時でした、今まで、竹のすだれを、使用
色々探して、やっと気に入った商品にたどり着き満足です

3が参考にしています
対象商品 : 89700667
2021-08-16
用途: 西側小窓の日よけスクリーン
DESIGN STUFF

上下のフレームとスライドできる取付部品も良くとても快適です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする