曜日別特売

東洋技研 接続ケーブル

東洋技研 接続ケーブル - 東洋技研東洋技研 接続ケーブル - 東洋技研
仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19631447KB40N-4F1H-1.5MB1.5(コネクタ部分を除く)200
5,700
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
22346530KB40N-4F1H-0.5MB0.5(コネクタ部分を除く)95
4,720
4,398
4,838(税込)
当日出荷
22346539KB40N-4F1H-1.5MB1.5(コネクタ部分を除く)200
4,750
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
22346548KB40N-4F1H-1MB1(コネクタ部分を除く)145
4,350
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
22346557KB40N-4F1H-2MB2(コネクタ部分を除く)250
6,220
5,698
6,268(税込)
当日出荷
89702365KB40N-4F1H-0.5MB0.5(コネクタ部分を除く)95
2,900
取扱い終了
89702374KB40N-4F1H-1.5MB1.5(コネクタ部分を除く)200
3,520
取扱い終了
89702383KB40N-4F1H-10MB10(コネクタ部分を除く)1040
11,440
取扱い終了
返品不可
89702392KB40N-4F1H-1MB1(コネクタ部分を除く)145
3,210
取扱い終了
89702401KB40N-4F1H-2MB2(コネクタ部分を除く)250
3,830
取扱い終了
89702417KB40N-4F1H-3MB3(コネクタ部分を除く)370
5,960
取扱い終了
返品不可
89702426KB40N-4F1H-5MB5(コネクタ部分を除く)550
5,650
取扱い終了
89702435KB40N-4F1H-8MB8(コネクタ部分を除く)870
7,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89702365KB40N-4F1H-0.5MB22346530KB40N-4F1H-0.5MBKB40N-4F1H-0.5MB 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 22346530東洋技研 接続ケーブル東洋技研1本
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89702374KB40N-4F1H-1.5MB19631447KB40N-4F1H-1.5MBKB40N-4F1H-1.5MB 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 19631447東洋技研 接続ケーブル東洋技研1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89702383KB40N-4F1H-10MB39380259KB40N-4F1H-10MBKB40N-4F1H-10MB 接続ケーブル 東洋技研 39380259接続ケーブル東洋技研1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
89702392KB40N-4F1H-1MB22346548KB40N-4F1H-1MBKB40N-4F1H-1MB 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 22346548東洋技研 接続ケーブル東洋技研1本
3,798
欠品中
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89702401KB40N-4F1H-2MB22346557KB40N-4F1H-2MBKB40N-4F1H-2MB 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研 22346557東洋技研 接続ケーブル東洋技研1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89702417KB40N-4F1H-3MB39380268KB40N-4F1H-3MBKB40N-4F1H-3MB 接続ケーブル 東洋技研 39380268接続ケーブル東洋技研1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
89702426KB40N-4F1H-5MB39380277KB40N-4F1H-5MBKB40N-4F1H-5MB 接続ケーブル 東洋技研 39380277接続ケーブル東洋技研1本
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました。
89702435KB40N-4F1H-8MB39380286KB40N-4F1H-8MBKB40N-4F1H-8MB 接続ケーブル 東洋技研 39380286接続ケーブル東洋技研1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする