曜日別特売

ワンダークラッシャー WC-3

ワンダークラッシャー WC-3 - 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3 - 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3 - 大阪ケミカルワンダークラッシャー WC-3 - 大阪ケミカル
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89702532WC-3L448-02955.6
108,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
89702523WC-3448-02875
95,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89702523WC-306856902#1011-02WC-3 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ 06856902密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付サンダイヤ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする