丸和ケミカル
ニトリルプラス
厚さ(mm)
0.8
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89703731
746L
L
24
8
19
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
黒
37
1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
89703747
746M
M
22.5
7.5
18
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
黒
35
1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
89703756
746S
S
21.5
7
17
手袋部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
黒
32
1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください