蓄光ルーナシート

蓄光ルーナシート - 中川ケミカル蓄光ルーナシート - 中川ケミカル蓄光ルーナシート - 中川ケミカル蓄光ルーナシート - 中川ケミカル蓄光ルーナシート - 中川ケミカル蓄光ルーナシート - 中川ケミカル
(1件のレビュー)

粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。
200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。
光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
JA相当の輝度です。

用途テープ状なのでラインテープに最適です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897049550025RUNA101巻薄黄緑25100.2ポリエステル系樹脂アクリル系蓄光表示・安全用
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
897049640050RUNA101巻薄黄緑50100.2ポリエステル系樹脂アクリル系蓄光表示・安全用
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
248878640050RUNA101ケース(18巻)薄黄緑50100.2--蓄光表示・安全用
237,600
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
248878800025RUNA101ケース(18巻)薄黄緑25100.2--蓄光表示・安全用
118,800
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704964
2017-10-11
用途: 階段
DNP田村プラスチック株式会社製造業

迅速 丁寧でした。
値段も他者より割安で使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする