ABUS
真鍮南京錠 EC75 ディンプルシリンダー 同番
(1件のレビュー)
付属品
鍵3本
材質/仕上
本体:真鍮(ムク)、ツル:焼入れ鉄、鍵:真鍮
ロック
キー式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89706181
EC75-30 KA
445-1759
30
111
30
17
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
89706197
EC75-40-KA
445-1775
40
170
40
22.5
¥
3,640
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89706206
EC75-50-KA
445-1791
50
302
50
29
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
89706215
EC75-60-KA
445-1813
60
435
60
35
¥
6,980
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください