ABUS
真鍮南京錠 EC75IB ディンプルシリンダー 同番
呼び寸法
40
付属品
鍵3本
トラスコ品番
445-1830
幅(mm)
40
材質/仕上
本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮
質量(g)
180
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
22
つる径(Φmm)
6.5
ロック
キー式
内容量
1個
注意
サビについて
使用環境・期間・頻度などにより、錆びる可能性があります。
定期的なメンテナンスをお勧め致します。
ステンレス鋼製ツルのEC75IBもございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89706233
EC75IB-40-KA
¥
4,040
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください