アイマーク
スナップスイッチ用銘板 入 切
厚さ(mm)
2
材質/仕上
透明アクリル/裏面白地塗装
質量(g)
1
穴径(Φmm)
12.5
文字色
黒
表示内容
入 切
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89713583
S40-1
438-5039
20
40
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89713592
S50-1
438-5047
25
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください