アイマーク
ボタンラベル緊急停止Φ56
トラスコ品番
438-4482
材質
PET
取付
粘着シール
質量(g)
7
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
56
表示内容
緊急停止
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89713601
AB60-3
¥
3,910
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください