曜日別特売

ロックス

ロックス - TENMA(天馬)ロックス - TENMA(天馬)ロックス - TENMA(天馬)ロックス - TENMA(天馬)ロックス - TENMA(天馬)ロックス - TENMA(天馬)ロックス - TENMA(天馬)ロックス - TENMA(天馬)
(40件のレビュー)

フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。

スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※有効内寸法は凸部分を含まない寸法です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
全28種類を絞り込む
容量(L)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39592235ROX-440S1個14300×440×165244×355×121クリアトレーナー約4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89715096ROX-440L1個28300×440×320216×330×275クリアトレーナー約8
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39592253ROX-530M1個33390×530×243307×421×197クリアトレーナー約11
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39592244ROX-530L1個46390×530×320302×416×275クリアトレーナー約16
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39592296ROX-660S1個30440×660×165354×548×120クリアトレーナー約12
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89715175ROX-660M1個50440×660×243354×548×219クリアトレーナー約12
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39592271ROX-660L1個67440×660×320352×546×275クリアトレーナー約18
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89715157ROX-660-2L1個80440×660×398354×539×348クリアトレーナー約22
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
車上渡し
89715211ROX-740L1個68440×740×300341×615×255クリアトレーナー約21
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
車上渡し
48246180ROX-440M1セット(24個)21300×440×243221×334×199クリアトレーナー約6
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246250ROX-440S1セット(24個)14300×440×165244×334×142クリアトレーナー約4
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246609ROX-740-2L1セット(6個)83440×740×360341×615×315クリアトレーナー約27
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246898ROX-740-3L1セット(6個)100440×740×430387×661×385クリアトレーナー約36
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246907ROX-660-2L1セット(6個)80440×660×398354×539×348クリアトレーナー約22
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48247930ROX-530S1セット(24個)22390×530×165308×421×121クリアトレーナー約6
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248508ROX-740M1セット(9個)50440×740×230342×616×206クリアトレーナー約15
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249034ROX-530L1セット(12個)46390×530×320302×416×275クリアトレーナー約16
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249050ROX-660S1セット(15個)30440×660×165354×548×120クリアトレーナー約12
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249095ROX-660L1セット(9個)67440×660×320352×546×275クリアトレーナー約18
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48249199ROX-440L1セット(18個)28300×440×320216×330×275クリアトレーナー約8
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249208ROX-740L1セット(9個)68440×740×300341×615×255クリアトレーナー約21
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
48249217ROX-530M1セット(18個)33390×530×243307×421×197クリアトレーナー約11
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48249244ROX-660M1セット(12個)50440×660×243354×548×219クリアトレーナー約12
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39592226ROX-440M1個21300×440×243221×334×199クリアトレーナー約6
オープン
取扱い終了
代替品有
39592262ROX-530S1個22390×530×165308×421×121クリアトレーナー約6
オープン
取扱い終了
89715227ROX-740M1個50440×740×230342×616×206クリアトレーナー約15
オープン
取扱い終了
89715193ROX-740-2L1個83440×740×360341×615×315クリアトレーナー約27
オープン
取扱い終了
89715202ROX-740-3L1個100440×740×430387×661×385クリアトレーナー約36
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39592226ROX-440M34740614#22ナチュラルROX-440M NCボックス JEJアステージ 34740614NCボックスJEJアステージ1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 職場の備品収納
国立大学法人京都大学教育・研究機関

備品・消耗品の整理に使用しました。
透明なので中身が見えて、幅・奥行違いや高さ違いのバリエーションのおかげでスペースや収納物に応じて使い分けでき、すっきり揃えられて良いです。備品整理の進捗に応じて追加購入しています。ただ、サイズによっては1個単位での注文ができずセット売りのみ、かといってセットでは数が多すぎることがあります。すべての規格で1個単位の注文ができるようにしていただけるとありがたいです。

2025-03-19
用途: 事務書類の保管庫として使用しています。
建設業・工事業

重たい書類の束を入れても、しっかりとして変形することもなく、長期保管に便利です。
重たい書類を詰め込んで、積み上げても変形することなく使いやすいです。

1が参考にしています
2024-12-11
用途: 書類の整理整頓
建設業・工事業

大きな工事の際に書類が大量になるため持ち運び、整理整頓に便利です。ロックスは様々なサイズがあるためとても重宝します。

対象商品 : 39592253
2023-08-31
用途: 細かい部品の分類整理
サービス業

丈夫で、内側がスッキリして凸凹が少ないのでスペースに無駄なく収納できます。運ぶのも重ねるのも扱いやすく、大変便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 39592244
2023-05-26
用途: イベント用具・道具入れ
一般社団法人飯南町観光協会サービス業

頑丈で使いやすいため、長く利用できると思います。また購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 39592296
2022-09-07
用途: TR808入れ
NumaModeling

808を入れる箱がなかなか見つからなかったが、やっと見つかった。

1が参考にしています
対象商品 : 39592244
2022-03-07
用途: 道具入れ
運輸・通信業

・バンドで固定が楽にできてとても使いやすい。
・耐久性があるので、野外での使用もできて良い。

対象商品 : 39592271
2021-10-02
用途: 整理整頓
製造業

何より丈夫なのが最高です!高さ14cmの仕切りと網で2段の仕切り箱に出来るので整理箱にしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする