NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型
色
シルバー
タイプ
スタンダード型
シリーズ
ドアクロ―ザ 80シリーズ
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05586446
85
2400
1200
120以下
左右兼用
¥
20,780
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
05586455
86
2700
1800
180以下
左右兼用
¥
26,740
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05586543
185
2400
1200
120以下
右
¥
23,480
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05586552
186
2700
1800
180以下
右
¥
29,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください