SFチューブ SF-Aシリーズ

SFチューブ SF-Aシリーズ - 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ - 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ - 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ - 品川商工
長さ(m)100材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
外径(Φmm)
束線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716051SF-A05T100453-88970.7665~13
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716067SF-A08T100453-89011.4898~21
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89716076SF-A11T100453-89191.861211~29
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
22347747SF-A02453-88890.3432~9
15,140
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716042SF-A02T100453-88890.3432~9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89716042SF-A02T10022347747SF-A02SF-A02T100 SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工 22347747SFチューブ SF-Aシリーズ品川商工1巻
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする