曜日別特売

IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO

IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO - ワイドミュラーIE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO - ワイドミュラー
(1件のレビュー)

産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。
3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。

適合電線(mm2)2.5~8.0トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897180279005700000
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89718027
2015-05-17
用途: ケーブル3C-2VにBNCコネクターを圧着する時に被覆を剥く

○CST VARIOには3枚の刃が付いています。
 3枚の刃で同時に切り込みを入れようとすると
  1)工具を回した時ケーブルの摩擦抵抗が大きく
   刃がずれてしまう。
  2)ブレードホルダーが外れてしまう。
 が発生して使えません。ケーブルの直径は約5mm。
○刃を2枚にすると何とか使えます。
 大量のケーブルを処理する時はカッターナイフとニッ  パーを合わせて使うより多少ましかな?と思う程度
 です。値段を考えるば高い買い物だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする