ワイドミュラー
圧着端子 Hスリーブ
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
材質/仕上
銅/スズメッキ
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718352
124300000
1セット(500個)
5.8
7.5
15.0
16.00
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718361
124400000
1セット(250個)
7.3
9.5
15.0
25.0
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718377
124700000
1セット(500個)
3.5
4.7
15.0
6.00
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718386
124800000
1セット(500個)
4.5
5.8
15.0
10.00
7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718395
186100000
1セット(1000個)
2.2
3.4
12.0
2.50
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718404
186500000
1セット(1000個)
1.7
2.8
10.0
1.50
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718413
191900000
1セット(500個)
3.5
4.7
12.0
6.00
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718422
244100000
1セット(1000個)
2.8
4
12.0
4.00
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718431
282600000
1セット(1000個)
1
2.1
6.0
0.50
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718447
282700000
1セット(1000個)
1.2
2.3
6.0
0.75
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718465
282900000
1セット(500個)
4.5
5.8
12.0
10.00
7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718474
368900000
1セット(100個)
8.3
11
18.0
35.0
2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89718483
372600000
1セット(1000個)
1.4
2.5
6.0
1.00
17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718492
372700000
1セット(1000個)
1.7
2.8
7.0
1.50
16
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
89718501
373000000
1セット(1000個)
2.2
3.4
7.0
2.50
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718517
373100000
1セット(500個)
2.8
4
9.0
4.00
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718526
375200000
1セット(100個)
5.8
7.5
18.0
16.00
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718535
375300000
1セット(100個)
7.3
9.5
18.0
25.0
3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718544
379300000
1セット(500個)
4.5
5.8
18.0
10.00
7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89718553
492500000
1セット(500個)
5.8
7.5
12.0
16.00
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718562
542500000
1セット(1000個)
1.2
2.3
10.0
0.75
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718571
9004050000
1セット(1000個)
1
2.1
10.0
0.50
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718587
9004060000
1セット(1000個)
1.7
2.8
12.0
1.50
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718596
9004070000
1セット(1000個)
1.7
2.8
18.0
1.50
16
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718605
9004080000
1セット(1000個)
2.2
3.4
10.0
2.50
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718614
9004090000
1セット(1000個)
2.2
3.4
18.0
2.50
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718623
9004100000
1セット(500個)
2.8
4
15.0
4.00
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718632
9004110000
1セット(500個)
2.8
4
18.0
4.00
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718641
9004120000
1セット(500個)
3.5
4.7
10.0
6.00
10
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718657
9004130000
1セット(500個)
3.5
4.7
18.0
6.00
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718666
9004150000
1セット(100個)
5.8
7.5
25.0
16.00
6
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718675
9004160000
1セット(100個)
5.8
7.5
32.0
16.0
6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718684
9004170000
1セット(250個)
7.3
9.5
25.0
25.0
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
89718693
9004180000
1セット(100個)
7.3
9.5
32.0
25.0
3
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718702
9004190000
1セット(100個)
8.3
11
25.0
35.00
2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718711
9004200000
1セット(100個)
8.3
11
32.0
35.00
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718727
9004210000
1セット(100個)
10.3
13
18.0
50.00
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718736
9004220000
1セット(100個)
10.3
13
32.0
50.00
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718745
9004230000
1セット(50個)
12.5
15
25.0
70.0
2/0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718754
9004240000
1セット(50個)
12.5
15
32.0
70.0
2/0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89718763
9004250000
1セット(50個)
14.5
17
25.0
95.00
3/0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718772
9004260000
1セット(50個)
14.5
17
32.0
95.00
3/0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718781
9018910000
1セット(1000個)
0.8
1.6
5.0
0.25
24
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89718797
9025880000
1セット(100個)
10.3
13
25.0
50.00
1
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718806
9451000000
1セット(100個)
8.3
11
30.0
35.00
2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89718456
282800000
1セット(1000個)
1.4
2.5
10.0
1.00
17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表